Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 24X26 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 24x26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6055490
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4 24X26
EAN/GTIN:
     4010886605547
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,23 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
24x26 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
24 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
26 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
38 mm
Gesamthöhe [mm]:
11 mm
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
35,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
38 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
10,8 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,84*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 13,35*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 14,14*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,86*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 16,39*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,38*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.