Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 19X22 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 19x22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150247
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4 19X22
EAN/GTIN:
     4010886605493
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,136 kg
Norm:
ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
19x22 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
19 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
32 mm
Gesamthöhe [mm]:
9 mm
Gesamtlänge [mm]:
208 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
28,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
32,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
9,4 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
39
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 16,95*
3 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,14*
€ 17,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,24*
€ 18,05*
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,33*
€ 18,14*
2 Tage
39
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,79*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 169,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,84*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 13,35*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,86*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 16,39*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,21*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,38*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.