Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 13X17 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 13x17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006061317
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4 13X17
EAN/GTIN:
     4010886605431
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,074 kg
Norm:
ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
13x17 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
17 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
25 mm
Gesamthöhe [mm]:
7 mm
Gesamtlänge [mm]:
166 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
20,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
25,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7,8 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,19*
€ 14,87*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,30*
€ 14,95*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,66*
€ 15,26*
10 Tage
37
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 15,35*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,95*
€ 15,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,74*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,75*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,85*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,91*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,31*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,97*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,94*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.