Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 13X15 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 13x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6054170
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4 13X15
EAN/GTIN:
     4010886605417
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,064 kg
Norm:
ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
13x15 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
15 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
23 mm
Gesamthöhe [mm]:
7 mm
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
20,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
23 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7,2 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,74*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,75*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,85*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,19*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,31*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,97*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,94*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.