Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 10X11 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 10x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-150235
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4 10X11
EAN/GTIN:
     4010886605349
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,034 kg
Norm:
ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
10x11 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
11 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
17 mm
Gesamthöhe [mm]:
6 mm
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
16,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
17 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
5,8 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,74*
€ 10,23*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,81*
€ 10,26*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,99*
€ 10,54*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,00*
€ 10,62*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,75*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,85*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,91*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,19*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,31*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,97*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,94*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.