Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 8X9 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 8x9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-150232
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4 8X9
EAN/GTIN:
     4010886605301
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,024 kg
Norm:
ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
8x9 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
9 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
15 mm
Gesamthöhe [mm]:
5 mm
Gesamtlänge [mm]:
115 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
13,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
14,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
5,2 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,38*
€ 9,87*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,40*
€ 9,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,63*
€ 10,16*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,61*
€ 10,16*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,62*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,76*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,75*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,83*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,93*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,16*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,42*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,98*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,98*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.