Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-120 Doppelringschlüssel-Satz 12-tlg 6-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-150207
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2-120
EAN/GTIN:
     4010886603109
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Gängigste Größen im Set, Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
4 kg
Norm:
DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,80*
€ 133,20*
10 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,86*
€ 133,23*
2 Tage
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,38*
€ 133,86*
2 Tage
13
pro Stück
€ 7,90*
ab € 116,12*
€ 133,89*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,11*
€ 136,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 10X11
ab € 6,82*
Zubehör
Gedore
2 12X13
ab € 7,86*
Zubehör
Gedore
2 14X15
ab € 9,57*
Zubehör
Gedore
2 16X17
ab € 9,82*
Zubehör
Gedore
2 18X19
ab € 10,51*
Zubehör
Gedore
2 20X22
ab € 14,54*
Zubehör
Gedore
2 21X23
ab € 8,37*
Zubehör
Gedore
2 24X27
ab € 16,71*
Zubehör
Gedore
2 25X28
ab € 21,17*
Zubehör
Gedore
2 30X32
ab € 22,93*
Zubehör
Gedore
2 6X7
ab € 5,84*
Zubehör
Gedore
2 8X9
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.