Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 30X34 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 30x34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6025900
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 30X34
EAN/GTIN:
     4010886602591
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
18,7 mm
Kröpfhöhe 1:
37,4 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,763 kg
Norm:
DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
30x34 mm
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Schlüsselweite 1 [mm]:
30 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
34 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
49 mm
Gesamthöhe [mm]:
46 mm
Gesamtlänge [mm]:
385 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
44,1 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
50 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
16,4 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 24X30
ab € 20,12*
Ähnlich
Gedore
2 25X28
ab € 21,17*
Ähnlich
Gedore
2 27X30
ab € 22,13*
Ähnlich
Gedore
2 27X32
ab € 22,48*
Ähnlich
Gedore
2 30X32
ab € 22,93*
Ähnlich
Gedore
2 30X36
ab € 28,25*
Ähnlich
Gedore
2 32X36
ab € 29,23*
Ähnlich
Gedore
2 34X36
ab € 36,42*
Ähnlich
Gedore
2 36X41
ab € 39,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.