Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 19X22 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 19x22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-E450437
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 19X22
EAN/GTIN:
     4010886601778
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
14,3 mm
Kröpfhöhe 1:
31 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,352 kg
Norm:
DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
19x22 mm
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Schlüsselweite 1 [mm]:
19 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
33 mm
Gesamthöhe [mm]:
37 mm
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
28,8 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
33 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
13 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,71*
€ 15,01*
9 Tage
105
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,54*
€ 17,18*
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,82*
€ 17,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,14*
€ 17,84*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,37*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 18X19
ab € 10,51*
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,37*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,77*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,54*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 8,37*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,15*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 7,17*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 16,75*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,71*
Ähnlich
PROMAT
4000823324
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.