Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 18X19 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 18x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690-5006041819
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 18X19
EAN/GTIN:
     4010886601754
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
13 mm
Kröpfhöhe 1:
28,6 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,258 kg
Norm:
DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
18x19 mm
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Schlüsselweite 1 [mm]:
18 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
19 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
38 mm
Gesamthöhe [mm]:
33 mm
Gesamtlänge [mm]:
275 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
27,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
28,8 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
12,6 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,49*
€ 13,44*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,63*
€ 13,50*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,33*
€ 15,87*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 16,06*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,18*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,43*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 11,72*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,83*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,51*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 8,44*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,11*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,13*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 16,79*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,76*
Ähnlich
PROMAT
4000823322
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.