Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 12X14 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 12x14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6016670
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 12X14
EAN/GTIN:
     4010886601662
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
10,6 mm
Kröpfhöhe 1:
25,1 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,134 kg
Norm:
DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
5 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
12x14 mm
Ausführung:
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
Schlüsselweite 1 [mm]:
12 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
14 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
21 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
225 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
19,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
21,6 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
9,6 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 12X13
ab € 7,82*
Ähnlich
Gedore
2 13X14
ab € 9,05*
Ähnlich
Gedore
2 13X15
ab € 9,19*
Ähnlich
Gedore
2 13X17
ab € 8,31*
Ähnlich
Gedore
2 14X15
ab € 9,60*
Ähnlich
Gedore
2 14X17
ab € 10,61*
Ähnlich
Gedore
2 16X17
ab € 9,83*
Ähnlich
Gedore
2 16X18
ab € 11,26*
Ähnlich
Gedore
2 17X19
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.