Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 10-100 Ablageschale 456x50x100 mm, unterteilt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-5792620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 H 10-100
EAN/GTIN:
     4010886579268
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Vierfach unterteilt, für die Kleinteile des täglichen Bedarfs, Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
456 mm
Gesamthöhe [mm]:
50 mm
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,84 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, servicekoffer gedore, lehrlingskoffer, Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.