Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-8000 A 6 Ersatzspitzen-Paar gerade Ø 4,5 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-5701920
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-8000 A 6
EAN/GTIN:
     4010886570197
Suchbegriffe:
Einsatzspitze Sicherungsringzange
Ersatzspitze Sicherungsringzange
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,112 kg
Oberfläche:
verzinkt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Greifring Zange, Greifring-Sicherungszange, Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, gedore außen-sicherungsringzange, außensicherungsringzange gerade, greifring zange, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Sicherungsringzangen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paar
ab 25 Paar
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.