Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-36 1-140 Gewebeband 480 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-5327380
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-36 1-140
EAN/GTIN:
     4010886532737
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel gedore
ölfilterschlüssel
Kräftiges, rutschfestes Gewebeband, extra breit = 25 mm, Ersatzband für Artikel 36 1 - 140
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Bandbreite [mm]:
25 mm
Gesamtlänge [mm]:
480 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,062 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
E-36 2-200
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.