Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-B 1500/38 Längsteiler 548x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-5315880
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-B 1500/38
EAN/GTIN:
     4010886812983
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten
In 2 verschiedenen Höhen. Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die einteilbaren Schubladen, In 5 verschiedenen Längen für unterschiedliche Schubladentiefen, Aus verzinktem Stahlblech
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Geeignet für Modelle:
B 1500 (1-3), 1505 (1-3)
Gesamthöhe [mm]:
60 mm
Gesamtlänge [mm]:
548 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
0,312 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Schubladenteiler, Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-142
ab € 99,71*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-19 IS
ab € 183,67*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-19
ab € 125,27*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-1993 T
ab € 105,10*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-1993 U-20
ab € 103,54*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2
ab € 81,52*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-20
ab € 183,52*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2133
ab € 61,75*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2150 PH
ab € 46,39*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2150 PZ
ab € 46,45*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2163 TX
ab € 46,25*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2163 TXB
ab € 54,09*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-30
ab € 185,73*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-350
ab € 65,49*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-400
ab € 77,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.