Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS 1582-3 Ablagefach 100x320x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-5150270
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VS 1582-3
EAN/GTIN:
     4010886515020
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
320 mm
Gesamthöhe [mm]:
100 mm
Gesamtlänge [mm]:
90 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,118 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, servicekoffer gedore, lehrlingskoffer, Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.