Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

276105 Biegeform mit Gleitschiene 1/2" (21,3 mm) r=68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4600790
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     276105
EAN/GTIN:
     4017981276153
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment
No. 276508-276532: Biegeform mit Aluminium-Biegeschiene für metrische Rohre, No. 276103-276107: Biegeform für Gas- und Wasserrohre EN 10255 (DIN 2440/2441), es wird zusätzlich eine Druckrolle No. 276003 (3/8-3/4") benötigt
Weitere Informationen:
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
2,4 kg
Rohr-Ø [inch]:
1/2 Inch
Rohr-Ø [mm]:
21,3 mm
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Bieger, Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkzeug, Rohrbiegewerkzeuge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,02*
€ 304,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.