Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

234206 Druckstück 6 mm für Bördel E + F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4556950
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     234206
EAN/GTIN:
     4017981234238
Suchbegriffe:
Bördeldorn
Bördeleinsatz
Bördelgerät Aufweitdorn
Bördelgerät-Druckstück
Weitere Informationen:
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nenndurchmesser [mm]:
6 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,018 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bördelkonus, Druckstücke, gedore druckstück, druckstücke, bördeldorn 6mm, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkzeug, Rohrbiegewerkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.