Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1101-233301 Werkzeugsatz 4-14 mm in i-BOXX 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4555550
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1101-233301
EAN/GTIN:
     4017981233316
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten, Für Kühlanlagen, Kältetechnik, Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert, Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vom Rohr, Mit Druckstück für 180° = 90° Abwinkelung vom Rohr, Spannbacken aus Stahl, innen glatt, phosphatiert, Kompletter Satz für metrische sowie metrische und zöllige Rohre, Mit Rohrabschneider 3-35 mm Ø, In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L, Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm, Bördelgeräte für Bremsleitungsrohre siehe No. 1101-2340
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Material:
Zink-Druckguss
Netto-Gewicht [kg]:
2,89 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
für metrische Rohre 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 mm 1 Bördelkörper No. 233000 1 Spannbacke 4-14 mm No. 233101 1 Druckstück 180° No. 233200 1 Rohrabschneider 3-35 mm Ø No. 2250 3 1 GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Bördelung:
metrisch
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
für Bördelungen nach DIN 74234:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
367 mm
Gesamthöhe [mm]:
72 mm
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore rohrschneider, rohrabschneider, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1101 L
ab € 21,10*
Sonstiges
Gedore
2250 3
ab € 33,55*
Sonstiges
Gedore
233000
ab € 41,28*
Sonstiges
Gedore
233101
ab € 55,83*
Sonstiges
Gedore
233200
ab € 3,59*
Sonstiges
Gedore
E-1101 BT
ab € 4,23*
Sonstiges
Gedore
EI-1101 CT-2333
ab € 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.