Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210015 Glieder-Rohrabschneider 85-175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4536250
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     210015
EAN/GTIN:
     4017981210034
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore rohrschneider
rohrabschneider
Geringer Platzbedarf durch ratschenähnliche Arbeitsweise, In der Standard-Ausführung für Rohre 85 - 175 mm Ø geeignet, Erweiterbar für Rohre bis max. 330 mm Außen-Ø, Blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (max.):
8,0 mm
Wandstärke (min.):
3,2 mm
Wandstärke (min./max.):
3,2-8,0 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
5,7 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
175 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
85 mm
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
85-175 mm
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
-
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schneider, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 477,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,31*
€ 657,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,57*
€ 644,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,67*
€ 624,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,94*
€ 605,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,99*
€ 568,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
210200
ab € 19,89*
Sonstiges
Gedore
210500
ab € 16,18*
Sonstiges
Gedore
210600
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.