| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-4513980 Herst.-Nr.: 420025 EAN/GTIN: 4017981420259 |
| |
|
| | |
| Rechtsschneidend, Für lange, gerade Schnitte, Berliner Form, Schneiden geschliffen, Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm², Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug, Schenkel blau-epoxybeschichtet Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Ursprungsland: | Rumänien | VDE zertifiziert: | Nein | Verwendung/Einsatz: | Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm² | Ausführung: | rechtsschneidend | Farbe: | Schwarz lackiert | Gesamtlänge [mm]: | 250 mm | Griffmaterial: | PVC-Überzug | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | nachträglich einstellbar: | Nein | Netto-Gewicht [kg]: | 0,47 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, drahtseilschere 250 mm, drahtseilschere, durchlaufschere rechts, Schere, Blechschere, Blechscheren |
| | |
| |