Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 2 Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange ECK-SCHWEDE-snap 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4500300
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     100 2
EAN/GTIN:
     4017981100045
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Ausführung nach DIN 5234 Form C, Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet, Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet, Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist, Rolle unverlierbar, Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 5234 - Form C
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
2 Inch
Rohr-Ø [mm]:
80 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
90 mm
Gesamthöhe [mm]:
29 mm
Gesamtlänge [mm]:
550 mm
Härteverfahren:
Flamm gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
2,24 kg
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
100 1
ab € 38,84*
Ähnlich
Gedore
100 1.1/2
ab € 49,80*
Ähnlich
Gedore
100 3
ab € 105,32*
Ähnlich
Gedore
176 1
ab € 32,60*
Ähnlich
Gedore
176 1.1/2
ab € 43,15*
Ähnlich
PROMAT
4000810732
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.