Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 1.1/2 Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange ECK-SCHWEDE-snap 1.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-4500220
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     100 1.1/2
EAN/GTIN:
     4017981100038
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Ausführung nach DIN 5234 Form C, Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet, Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet, Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist, Rolle unverlierbar, Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 5234 - Form C
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
1.1/2 Inch
Rohr-Ø [mm]:
60 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
85 mm
Gesamthöhe [mm]:
25 mm
Gesamtlänge [mm]:
420 mm
Härteverfahren:
Flamm gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,4 kg
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
100 1
ab € 39,17*
Ähnlich
Gedore
100 2
ab € 65,25*
Ähnlich
Gedore
100 3
ab € 105,71*
Ähnlich
Gedore
176 1
ab € 32,52*
Ähnlich
Gedore
176 1.1/2
ab € 42,92*
Ähnlich
PROMAT
4000810731
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.