Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R99800000 Multifunktionswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301757
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R99800000
EAN/GTIN:
     4060833017572
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
gedore red multitool
multi tool
Rostfreier Edelstahl, Klingenarretierung, Ergonomischer Griff, handschonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
rostfreier Edelstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,21 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug (Hand-, diverses, nicht klassifiziert), Multifunktionswerkzeug (Pressen/Schneiden/Lochen), Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20400006
ab € 591,35*
Ähnlich
Gedore
R20902009
ab € 27,93*
Ähnlich
Gedore
R28924110
ab € 6,62*
Ähnlich
Gedore
R50120027
ab € 27,81*
Ähnlich
Gedore
R93400060
ab € 4,79*
Ähnlich
Gedore
R93700043
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
R95300017
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.