Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93310041 Idealschere 250mm rechts mit Hebelübersetzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301741
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93310041
EAN/GTIN:
     4060833017411
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Aus Spezial-Werkzeugstahl, für Edelstahlblech bis 0,8 mm, Schneidlänge 30 mm, rechtsschneidend
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenlänge [mm]:
30 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
für Edelstahlblech bis 0,8 mm
Ausführung:
rechtsschneidend
Gesamtlänge [inch]:
10 Inch
Gesamtlänge [mm]:
245 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,41 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
424026
ab € 54,25*
Ähnlich
Gedore
R93310141
ab € 14,53*
Ähnlich
Gedore
R93310241
ab € 14,50*
Ähnlich
Gedore
R93800125
ab € 107,26*
Ähnlich
Gedore
R93800150
ab € 104,46*
Ähnlich
Gedore
R99110005
ab € 14,32*
Ähnlich
Gedore
R99110015
ab € 15,29*
Ähnlich
Gedore
R99110020
ab € 15,71*
Ähnlich
Gedore
R99210000
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.