Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93250008 Taschenmesser Klingenlänge 87mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301615
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93250008
EAN/GTIN:
     4060833016155
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klingenarretierung, Mit Zweihandbedienung, Sicher in der Tasche und am Gürtel, kein unbeabsichtigtes Öffnen, Beschichtete Klinge, Mit Sägefunktion für faserige Materialien z. B. Taue, Stoffe usw., Mit Gürtelclip, 2-Komponenten-Griff, PP und TPR, Liegt gut in der Hand durch rutschhemmende Griff-Form/Struktur, Griff-Öse zur Sicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Einklappbar:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
87 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,154 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20802012
ab € 18,50*
Ähnlich
Gedore
R93500025
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
R93500170
ab € 55,54*
Ähnlich
Gedore
R93510025
ab € 27,57*
Ähnlich
Gedore
R93600022
ab € 11,61*
Ähnlich
Gedore
R93600035
ab € 27,34*
Ähnlich
Gedore
R93980005
ab € 16,02*
Ähnlich
Gedore
R93990021
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.