Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93500170 Spiralbohrersatz Ø 1-10mm 0.5-Steigung 170-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301612
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93500170
EAN/GTIN:
     4060833016124
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS Spiralbohrer DIN 338, Typ N, rechtsschneidend, Spitzenwinkel 118°, In Metallsortimentbox
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
dampfangelassen
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzenwinkel:
118 Grad
Stückliste (Text):
je 10x Spiralbohrer, rollgewalzt 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 mm je 5x Spiralbohrer, rollgewalzt 8,5 9,0 9,5 10,0 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Metallsortimentbox
Gesamtbreite [mm]:
240 mm
Gesamthöhe [mm]:
54 mm
Gesamtlänge [mm]:
335 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
170
Inhaltsangabe (Stückliste):
je 10 Stück Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 je 5 Stück Ø 8,5 9 9,5 10
Material:
HSS
Netto-Gewicht [kg]:
3,724 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
664
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,29*
€ 68,21*
3 Tage
664
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,07*
€ 68,52*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 56,10*
€ 70,02*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 56,28*
€ 70,03*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 56,79*
€ 71,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 409,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20802012
ab € 18,51*
Ähnlich
Gedore
R93250008
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
R93500025
ab € 18,03*
Ähnlich
Gedore
R93510025
ab € 27,55*
Ähnlich
Gedore
R93600022
ab € 11,59*
Ähnlich
Gedore
R93600035
ab € 27,39*
Ähnlich
Gedore
R93980005
ab € 16,02*
Ähnlich
Gedore
R93990021
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.