Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R91140016 Flachmeißel flachoval 125x15x9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300785
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R91140016
EAN/GTIN:
     4060833007856
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Ausführung nach DIN 6453, Chrom-Vanadium-Stahl, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert, Aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
125 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
Norm:
DIN 6453
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schafthöhe:
9 mm
Schneidenbreite [mm]:
15,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Handmeißel, Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
95-125
ab € 4,85*
Ähnlich
GEDORE red
3300791
ab € 11,19*
Ähnlich
GEDORE red
3300792
ab € 9,90*
Ähnlich
GEDORE red
3300794
ab € 12,42*
Ähnlich
Gedore
R91140021
ab € 6,23*
Ähnlich
Gedore
R91140026
ab € 7,66*
Ähnlich
Gedore
R91140031
ab € 8,71*
Ähnlich
Gedore
R91140041
ab € 8,80*
Ähnlich
Gedore
R91140051
ab € 9,92*
Ähnlich
Gedore
R91250056
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.