Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R92160008 Schlosserhammer Engl. 1.1/2lbs Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3300770
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R92160008
EAN/GTIN:
     4060833007702
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Schlosserhammer (deutsche Form)
ingenieurhammer mit hickorystiel
Geschmiedeter Hammerkopf aus Vergütungsstahl, Sorgfältig geschliffene Bahn und Kugel, Doppelt geschweifter Hickorystiel, Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Doppelt geschweifter Hickorystiel
Gesamtlänge [mm]:
350 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
680 g
Kopfgewicht [lbs]:
1.1/2 lbs
Magnet:
Nein
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,92 kg
Weitere Suchbegriffe: ingenieurhammer, schlosserhammer (deutsche form) habero, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8601 1.1/2
ab € 29,81*
Ähnlich
GEDORE red
3300783
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
R92160002
ab € 8,04*
Ähnlich
Gedore
R92160003
ab € 8,11*
Ähnlich
Gedore
R92160004
ab € 9,17*
Ähnlich
Gedore
R92160005
ab € 10,18*
Ähnlich
Gedore
R92160010
ab € 13,76*
Ähnlich
Gedore
R92402024
ab € 12,19*
Ähnlich
Gedore
R92420023
ab € 14,13*
Ähnlich
Gedore
R92950030
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.