Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R92160002 Schlosserhammer Engl. 1/4lbs Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3300766
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R92160002
EAN/GTIN:
     4060833007665
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Schlosserhammer (deutsche Form)
ingenieurhammer mit hickorystiel
Geschmiedeter Hammerkopf aus Vergütungsstahl, Sorgfältig geschliffene Bahn und Kugel, Doppelt geschweifter Hickorystiel, Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Doppelt geschweifter Hickorystiel
Gesamtlänge [mm]:
255 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
113 g
Kopfgewicht [lbs]:
1/4 lbs
Magnet:
Nein
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,176 kg
Weitere Suchbegriffe: ingenieurhammer, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8601 1/4
ab € 17,00*
Ähnlich
GEDORE red
3300783
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
R92160003
ab € 8,11*
Ähnlich
Gedore
R92160004
ab € 9,17*
Ähnlich
Gedore
R92160005
ab € 10,18*
Ähnlich
Gedore
R92160008
ab € 11,63*
Ähnlich
Gedore
R92160010
ab € 13,76*
Ähnlich
Gedore
R92402024
ab € 12,19*
Ähnlich
Gedore
R92420023
ab € 14,13*
Ähnlich
Gedore
R92950030
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.