| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3300725 Herst.-Nr.: R92200040 EAN/GTIN: 4060833007252 |
| |
|
| | |
| Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl, Schlagfläche induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz, Ausführung nach DIN 6474, Dauerhafte Kennzeichnung von DIN, Hersteller und Gewicht, Sorgfältig auf 45° geschliffene Sicherheits-Fase an Bahn , Doppelt geschweifter Eschenstiel , Lackiertes Stielende verbessert die Haptik, Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Oberfläche: | lackiert | Stielmaterial: | Esche | Ursprungsland: | Deutschland | VDE zertifiziert: | Nein | Gesamtbreite [mm]: | 93 mm | Gesamthöhe [mm]: | 41 mm | Gesamtlänge [mm]: | 260 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfgewicht [g]: | 1000 g | Material: | Vergütungsstahl | Netto-Gewicht [kg]: | 1,164 kg | Norm: | DIN 6475 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |