Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSL-L7 Werkzeugwagen workster smartline large


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2977311
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     WSL-L7
EAN/GTIN:
     4010886947739
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore
werkstattwagen
Korpus: Maße: H 1045 x B 785 x T 510 mm, Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Seitliche Abrundungen – Minimierung von Stoßkanten, Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen: Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 7 breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug, Kugelgelagerte Führungsschienen, Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE Fahrwerk: Gesamttragkraft 400 kg, 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit Fadenschutz, eine davon mit Totalfeststeller, Auch bei großer Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308), Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Bockrollen-Durchmesser (2x):
125 mm
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
RAL 5017
Gesamtbreite [mm]:
505 mm
Gesamthöhe [mm]:
1045 mm
Gesamtlänge [mm]:
870 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
85 kg
Abmessung (L x B x H):
1.045 x 505 x 870 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Farbton:
Blau
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schubladentyp:
5x Typ 1, H. = 80 mm 2x Typ 2, H. = 162,5 mm
Statische Tragkraft [kg]:
400 kg
Tragkraft pro Schublade [kg]:
20 kg
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Längsteiler:
optional erhältlich
Anzahl Querteiler:
optional erhältlich
Anzahl Schubladen:
7
Arbeitshöhe:
1.045 mm
Ausführung:
mit Einzelauszugssperre
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 621,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,64*
€ 808,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,13*
€ 793,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 663,77*
€ 789,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,93*
€ 771,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,22*
€ 755,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,27*
€ 739,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 XL
ab € 18,57*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,31*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,70*
Zubehör
Gedore
E-S WSL-15
ab € 51,73*
Zubehör
Gedore
E-WSL/1
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.