Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2180 3 Rohrabschneider für Edelstahlrohre 3-35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-2964066
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2180 3
EAN/GTIN:
     4017981012485
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore rohrschneider
rohrabschneider
Leichtgängiges Schneiden durch kugelgelagerte Druckrollen und Schneidrädchen, Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug, Mit integriertem Entgrater und Ersatzschneidrädchen im Griff, Schneidrädchen für besonders hohe Standzeiten, No. 2180 3 und 2180 4 Körper aus Magnesium-Druckguss, No. 2180 5 Körper aus Aluminium-Druckguss, No. 2180 5 mit Schnellverstellung, Blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
3-35 mm
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
-
Schnellverstellung:
Nein
Ursprungsland:
Spanien
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (max.):
2,5 mm
Wandstärke (min.):
7,0 mm
Wandstärke (min./max.):
0,7-2,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
65 mm
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,365 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
35 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 3-35mm, Schneider, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-2180 3 A
ab € 4,93*
Sonstiges
Gedore
E-2180 3 B
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.