Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2270 6 Rohrabschneider für Kunststoff-/Verbundrohre 50-127 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2963957
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2270 6
EAN/GTIN:
     4017981012638
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore rohrschneider
rohrabschneider
Zum sauberen Schneiden von Mehrschichtverbundrohren (MSR) und sonstigen Kunststoffrohren, Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug, Mit integriertem Entgrater und Ersatzschneidrädchen im Griff, No. 2270 5 mit verstellbarer dritten Druckrolle zur optimalen Führung unterschiedlicher Rohrdimensionen, Mit Schnellverstellung, Körper aus Aluminium-Druckguss, Blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
50-127 mm
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
-
Schnellverstellung:
Nein
Ursprungsland:
Spanien
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (max.):
19,8 mm
Wandstärke (min.):
4,0 mm
Wandstärke (min./max.):
4,0-19,8 mm
Ausführung:
Mit integriertem Entgrater und Ersatzschneidrädchen im Griff
Gesamtlänge [mm]:
345 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Körper aus Aluminium-Druckguss
Netto-Gewicht [kg]:
1,73 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
127 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneider, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-2270 6 A
ab € 18,02*
Sonstiges
Gedore
E-2270 6 B
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.