Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1102-008 Zangen-Satz 3-teilig in L-BOXX Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE2951797
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1102-008
EAN/GTIN:
     4010886946541
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Praktische Satzzusammenstellung, In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment, Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm, Inklusive Einteilersortiment, Zur Aufbewahrung von Kleinteilen, Universalzange 142 7 TL, Feinverstellung per Druckknopf, 15-fach verstellbar, Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen, Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren, Zähne induktiv gehärtet, Stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Kraft-Seitenschneider 8316-160 JC, Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Für harten Draht/Pianodraht bis max. ∅ 2,0 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Mehrfachzange 8133-200 JC , Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich, Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Quetschen, Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
260 mm
Gesamthöhe [mm]:
63 mm
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht [kg]:
0,98 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm, 2-Komponentengriff Universalzange No. 142 7 TL, 7" ,17-fach verstellbar, tauchisoliert
Ursprungsland:
Österreich
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 71,93*
€ 80,85*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 73,33*
€ 85,16*
9 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,22*
€ 85,35*
4 Tage
13
pro Stück
€ 5,50*
ab € 77,07*
€ 86,32*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 77,41*
€ 86,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1102 L
ab € 12,25*
Sonstiges
Gedore
142 7 TL
ab € 23,31*
Sonstiges
Gedore
8133-200 JC
ab € 30,15*
Sonstiges
Gedore
8316-160 JC
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.