Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 2162-2172 PM-06 VDE-Schraubendreher-Satz SLIM DRIVE, 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p979132
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 2162-2172 PM-06
EAN/GTIN:
     4010886945360
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Schlitz-, Kreuzschlitz- PH und Plus-Minus-Schrauben, Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Griffausführung:
3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Isoliert:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
Netto-Gewicht [kg]:
0,59 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Abrollschutz:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
VDE 21723,5 4 5,5 VDE 2162 PH1 2 VDE 2164 SL/PH2
VDE zertifiziert:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Griff vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz gedore, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 6teilig, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Schraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,30*
€ 46,25*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 35,81*
€ 46,68*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 35,46*
€ 46,68*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,19*
€ 47,15*
6 Tage
95
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,21*
€ 47,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
VDE 2162 PH 1
ab € 6,95*
Sonstiges
Gedore
VDE 2162 PH 2
ab € 8,25*
Sonstiges
Gedore
VDE 2164 SL/PH2
ab € 9,33*
Sonstiges
Gedore
VDE 2172 3,5
ab € 4,95*
Sonstiges
Gedore
VDE 2172 4
ab € 5,70*
Sonstiges
Gedore
VDE 2172 5,5
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.