Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gedore Bördelgerät boerdex 4-14 mm und 15-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore Bördelgerät boerdex 4-14 mm und 15-19 mm
Gedore Bördelgerät boerdex 4-14 mm und 15-19 mm
Artikel-Nr.:
     C1150-2926768
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2926768
EAN/GTIN:
     4017981012225
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät

Gedore Bördelgerät boerdex 4-14 mm und 15-19 mm

Hauptmerkmale:

  • Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten
  • Für Kühlanlagen, Kältetechnik
  • Körper aus Zink-Druckguss, blau lackiert
  • Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vom Rohr
  • Mit Druckstück für 180° = 90° Abwinkelung vom Rohr
  • Spannbacken aus Stahl, innen glatt, phosphatiert
  • Bördelgeräte für Bremsleitungsrohre siehe No. 1101-2340
Weitere Informationen:
Inhalt:
für metrische Rohre 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 1 Bördelkörper No. 233000, 1 Druckstück 180° No. 233200, 1 Spannbacke 4-14 mm No. 233101, 1 Spannbacke 15-19 mm No. 233109
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Gewicht kg:
2,0 kg
Verpackungseinheit (VE):
1 Stück
Zielgruppe:
Industrie, Installation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2926741
ab € 133,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.