Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8092-160 TL Kabelschere 160mm tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2878356
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8092-160 TL
EAN/GTIN:
     4010886941935
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Drahtschneider
Kabelschere
Max. Schneidkapazität Ø 50 mm², Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 10 mm, Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie, Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet, Schneidenhärte 55 HRC, Sondervergütungsstahl, geschmiedet, geschliffen, Mit getauchtem Griffschutz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,18 kg
Oberfläche:
geschliffen
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
6.1/2 Inch
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Griffmaterial:
Getauchter Griffschutz
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungs-/Kabeldurchmesser:
10
Leitungsquerschnitt [mm²]:
50 mm
Material:
Vergütungsstahl
nachträglich einstellbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.