Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100-1.04 Universal-Abzieher-Sortiment, in L-BOXX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p626151
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100-1.04
EAN/GTIN:
     4010886939406
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Mit 2- und 3-armiger Traverse, Mit Ganzstahl- und schlanken Haken sowie Verlängerungen, Abzughaken extra schlank für enge Bauräume liegen zur Selbstmontage bei, Schmale Hakenfüße bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen, Kombination von 12 unterschiedlichen Abziehern möglich, Außen-Ø bis 130 mm, Innen-Ø bis 170 mm bei einer Spanntiefe von 200 mm, Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug, No. 1100 CT2-1.04 zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Universal-Abzieher HIGH POWER No. 1.04/HP1A-B, 2-armig, 130x100 mm Traverse No. 107/1A03, 3-armig 180 mm Abzughaken No. 106/A-100-B, Ganzstahl, Hakenbremse 100 mm 3x Verlängerung No. 106/A-100-VB mit Hakenbremse 100 mm 3x Abzughaken No. 106/A-100-S, schlank 100 mm 3x Abzughaken No. 106/S101-S, ohne Klemmstück Spindel No. 1.1406200, SW 17 M14x1,5 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
442 mm
Gesamthöhe [mm]:
151 mm
Gesamtlänge [mm]:
357 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
13
Inhalt für Sätze:
1100 CT2-1.04 1100 L
Netto-Gewicht [kg]:
6,3 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore abzieher 3-armig, modul werkzeuge, gedore werkzeugmodule, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Abzieher-/Gleithammer-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 483,34*
€ 528,34*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 487,76*
€ 532,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 471,34*
€ 532,65*
9 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 494,31*
€ 540,78*
4 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 497,33*
€ 544,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,34*
€ 628,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,20*
€ 609,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,05*
€ 592,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,19*
€ 584,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,34*
€ 575,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1100 CT2-1.04
ab € 462,31*
Sonstiges
Gedore
1100 L
ab € 55,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.