Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100 CT2-1.04 Universal-Abzieher-Sortiment, 2/2 L-BOXX 136 Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2836068
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100 CT2-1.04
EAN/GTIN:
     4010886939468
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Max. Belastung bis zu 5 t, Mit 2- und 3-armiger Traverse, Mit Ganzstahl- und schlanken Haken sowie Verlängerungen, Abzughaken extra schlank für enge Bauräume liegen zur Selbstmontage bei, Schmale Hakenfüße bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen, Kombination von 12 unterschiedlichen Abziehern möglich, Außen-Ø bis 130 mm, Innen-Ø bis 170 mm bei einer Spanntiefe von 200 mm, 1100 CT2-1.04 zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136, Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug, Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt, somit ist die bestückte Einlage stapelbar, Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 400 x 310 x 60 mm verwendbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
200 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
130 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
170 mm
Stückliste (Text):
Universal-Abzieher HIGH POWER No. 1.04/HP1A-B, 2-armig, 130x100 mm Traverse No. 107/1A03, 3-armig 180 mm Abzughaken No. 106/A-100-B, Ganzstahl, Hakenbremse 100 mm 3x Verlängerung No. 106/A-100-VB mit Hakenbremse 100 mm 3x Abzughaken No. 106/A-100-S, schlank 100 mm 3x Abzughaken No. 106/S101-S, ohne Klemmstück Spindel No. 1.1406200, SW 17 M14x1,5 200 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
5 t
Gesamtbreite [mm]:
357 mm
Gesamthöhe [mm]:
151 mm
Gesamtlänge [mm]:
357 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
13
Inhalt für Sätze:
1.04/HP1A-B 106/A-100-B 106/A-100-VB 107/1A03 1.1406200 106/A-100-S 106/S101-S EI-1100 CT2-1.04
Netto-Gewicht [kg]:
4,1 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,54*
€ 607,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,36*
€ 587,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,28*
€ 570,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,77*
€ 562,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,99*
€ 550,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.04/HP1A-B
ab € 82,00*
Sonstiges
Gedore
1.1406200
ab € 18,70*
Sonstiges
Gedore
106/A-100-B
ab € 20,94*
Sonstiges
Gedore
106/A-100-VB
ab € 31,86*
Sonstiges
Gedore
106/S101-S
ab € 18,49*
Sonstiges
Gedore
EI-1100 CT2-1.04
ab € 46,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.