Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100 CT2-1.30 Innenauszieher-Sortiment, in 2/2 L-BOXX 136 Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2836025
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100 CT2-1.30
EAN/GTIN:
     4010886939475
Suchbegriffe:
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
Innenauszieher
Für Innen-Ø 12 - 35 mm, Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®, Mit Gleithammer 1,7 kg und Gegenstütze, No. 1100 CT2-1.30 zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136, Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug, Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt, somit ist die bestückte Einlage stapelbar, Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 400 x 310 x 60 mm verwendbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
35 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
12 mm
Stückliste (Text):
1.30/2 1.30/3 1.30/4 1.30/4A 1.30/5 1.36/1 1.35/2
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
310 mm
Gesamthöhe [mm]:
60 mm
Gesamtlänge [mm]:
357 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Inhalt für Sätze:
1.30/2 1.30/3 1.30/4 1.30/4A 1.30/5 1.36/1 1.35/2 EI-1100 CT2-1.30
Netto-Gewicht [kg]:
5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, innenauszieher gedore, innenauszieher, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Abzieher-/Gleithammer-Set, Abzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,25*
€ 466,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,12*
€ 455,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,59*
€ 438,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,50*
€ 427,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,27*
€ 403,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.30/2
ab € 32,96*
Sonstiges
Gedore
1.30/3
ab € 36,93*
Sonstiges
Gedore
1.30/4
ab € 37,05*
Sonstiges
Gedore
1.30/4A
ab € 35,95*
Sonstiges
Gedore
1.30/5
ab € 44,37*
Sonstiges
Gedore
1.35/2
ab € 63,52*
Sonstiges
Gedore
1.36/1
ab € 38,85*
Sonstiges
Gedore
EI-1100 CT2-1.30
ab € 45,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.