Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100 CT2-BASIC Azubi-Sortiment in 2/2 L-BOXX 136 Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2835967
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100 CT2-BASIC
EAN/GTIN:
     4010886939482
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Basisausstattung für alle Gewerke, Zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Universal-Kabelmesser No. 4528, Klingen-L. 50 mm Holzgliedermaßstab No. 4533-2, 2 m Hobbysäge No.406, Blatt-L. 145 mm Flachmeißel No. 95-200, 200x23x13 mm Schlosserhammer No. 600 H-500, 500 g
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
390 mm
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
14
Inhalt für Sätze:
4528 4533-2 406 600 H-500 95-200 7 10 7 12 7 13 7 14 7 15 7 16 7 17 7 18 7 19 EI-1100 CT2-BASIC
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
2,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore abisoliermesser, abisolier messer, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
406
ab € 11,57*
Sonstiges
Gedore
4528
ab € 12,49*
Sonstiges
Gedore
4533-2
ab € 5,07*
Sonstiges
Gedore
600 H-500
ab € 14,51*
Sonstiges
Gedore
7 10
ab € 4,73*
Sonstiges
Gedore
7 12
ab € 5,31*
Sonstiges
Gedore
7 13
ab € 5,39*
Sonstiges
Gedore
7 14
ab € 5,62*
Sonstiges
Gedore
7 15
ab € 6,11*
Sonstiges
Gedore
7 16
ab € 6,13*
Sonstiges
Gedore
7 17
ab € 6,29*
Sonstiges
Gedore
7 18
ab € 6,81*
Sonstiges
Gedore
7 19
ab € 7,10*
Sonstiges
Gedore
95-200
ab € 6,49*
Sonstiges
Gedore
EI-1100 CT2-BASIC
ab € 45,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.