Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100 CT1-350 Meißel-Sortiment in 1/2 L-BOXX 136 Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2835932
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100 CT1-350
EAN/GTIN:
     4010886939451
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Handmeißel-Satz
Mit ROTBAND-PLUS Fäustel für wuchtige Schläge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Schlagwerkzeugsatz No. 106, 6tlg Elektrikermeißel No. 112-2508, 250x8x6 mm Maurermeißel No. 110-256, 250x16 mm Fäustel No. 620 E-1000, 1000 g
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
312 mm
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Inhalt für Sätze:
620 E-1000 112-2508 110-256 106 EI-1100 CT1-350
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
2,3 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Elektrikermeißel, Hand-Flachmeißel, Maurermeißel, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, handmeißel satz, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
106
ab € 20,28*
Sonstiges
Gedore
110-256
ab € 6,97*
Sonstiges
Gedore
112-2508
ab € 3,47*
Sonstiges
Gedore
620 E-1000
ab € 17,94*
Sonstiges
Gedore
EI-1100 CT1-350
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.