Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 0511 E Werkzeugwagen mit Einzelauszugssperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2827379
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2005 0511 E
EAN/GTIN:
     4010886939222
Suchbegriffe:
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore
Korpus: Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz für Personen und Umfeld, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen: Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch), 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Zubehör: Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar), Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT), Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände und Werkzeughalter, Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Bockrollen-Durchmesser (2x):
200 mm
Dynamische Tragkraft [kg]:
750 kg
Einzelauszugssperre:
Ja
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Farbe:
RAL 5017
Gesamtbreite [mm]:
875 mm
Gesamthöhe [mm]:
985 mm
Gesamtlänge [mm]:
606 mm
Abmessung (L x B x H):
985 x 875 x 606 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
84 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Farbton:
Blau
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schubladentyp:
5x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm
Statische Tragkraft [kg]:
1000 kg
Tragkraft pro Schublade [kg]:
40 kg
abschließbar:
Ja
Tragkraft Schwerlastschublade [kg]:
60 kg
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Schubladen:
7
Arbeitshöhe:
985 mm
Ausführung:
mit Einzelauszugssperre
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 976,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,93*
€ 1.244,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,70*
€ 1.238,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,54*
€ 1.207,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,61*
€ 1.183,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,70*
€ 1.162,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,82*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,31*
Zubehör
Gedore
2004 HP
ab € 47,36*
Zubehör
Gedore
2004 HP-14
ab € 48,51*
Zubehör
Gedore
2430
ab € 480,39*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,22*
Zubehör
Gedore
E-2005 CT H-40
ab € 15,99*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,70*
Zubehör
Gedore
R 2004 L
ab € 547,62*
Zubehör
Gedore
RT 2004 L
ab € 121,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.