Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore VDE-Schraubendreher MaVo Kreuzschlitz PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Schraubendreher MaVo Kreuzschlitz PH 2
VDE-Schraubendreher MaVo Kreuzschlitz PH 2
Artikel-Nr.:
     C1150-2824434
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824434
EAN/GTIN:
     4010886938379
Suchbegriffe:
Näherungsschalter kapazitiv
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher

VDE-Schraubendreher MaVo Kreuzschlitz PH 2

Hauptmerkmale

  • Berührungsloser Spannungsfinder und eingebauter Magnetfeldtester
  • Spannungsfelder werden rot und Magnetfelder grün angezeigt
  • Der berührungslose Spannungsfinder erkennt spannungsführende Leiter. Kabelbruch kann bis auf wenige Millimeter durch das kapazitive Messverfahren lokalisiert werden.
  • Der Magnetfeldtester überprüft die Funktion von elektromagnetischen Schaltern und Ventilen ohne das der Schalter außer Betrieb gesetzt werden muss. Sowohl permanente als auch wechselnde Magnetfelder werden angezeigt.
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip3
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
  • Isoliert bis 1000 V
  • Nicht VDE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
2
Schraubenmaß:
M3,5 - M5
Klingenlänge (L2):
100 mm
Länge (L, L1):
210 mm
Gewicht kg:
0,140 kg
Zielgruppe:
Industrie
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 24,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 23,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1612107
ab € 3,61*
Ähnlich
Gedore
1612115
ab € 4,54*
Ähnlich
Gedore
1612123
ab € 6,33*
Ähnlich
Gedore
1612131
ab € 7,10*
Ähnlich
Gedore
1612158
ab € 10,03*
Ähnlich
Gedore
1612166
ab € 4,41*
Ähnlich
Gedore
1612182
ab € 5,08*
Ähnlich
Gedore
1612190
ab € 7,48*
Ähnlich
Gedore
1612204
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.