Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm, 250 mm
3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm, 250 mm
Artikel-Nr.:
     C1150-2824140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824140
EAN/GTIN:
     4010886938140
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm, 250 mm

Hauptmerkmale

  • Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Schlagkappe
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
  • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
Weitere Informationen:
Schneidenbreite (a, b):
12,0 mm
Klingenstärke:
2,0 mm
Klingenlänge (L2):
250 mm
Länge (L, L1):
370 mm
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
16 mm
Gewicht kg:
0,229 kg
Zielgruppe:
Industrie
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6683110
ab € 3,02*
Ähnlich
Gedore
2824043
ab € 3,25*
Ähnlich
Gedore
6683380
ab € 3,82*
Ähnlich
Gedore
2824051
ab € 3,12*
Ähnlich
Gedore
6683700
ab € 4,67*
Ähnlich
Gedore
6683460
ab € 5,05*
Ähnlich
Gedore
1845276
ab € 13,37*
Ähnlich
Gedore
1845284
ab € 16,54*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.