Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1150-2824051
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824051
EAN/GTIN:
     4010886938065
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1, 100 mm

Hauptmerkmale

  • Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
  • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
  • * nicht genormt
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
1
Schraubenmaß:
M2 - M3
Klingenlänge (L2):
100 mm
nicht genormt:
*
Länge (L, L1):
200 mm
Klingendurchmesser:
4,5 mm
Gewicht kg:
0,100 kg
Zielgruppe:
Industrie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6683110
ab € 3,02*
Ähnlich
Gedore
2824043
ab € 3,25*
Ähnlich
Gedore
6683380
ab € 3,82*
Ähnlich
Gedore
6683700
ab € 4,67*
Ähnlich
Gedore
6683460
ab € 5,05*
Ähnlich
Gedore
1845276
ab € 13,37*
Ähnlich
Gedore
2824140
ab € 12,21*
Ähnlich
Gedore
1845284
ab € 16,54*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.