Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100 R GEDORE L-Boxx Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2823756
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100 R
EAN/GTIN:
     4010886937792
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Montage-Roller
Praktische, mobile Plattform für alle L-BOXX®en, Einfach aufsetzen und verklicken, 4 Lenkrollen zur Selbstmontage, davon 2 Rollen mit Feststeller, Belastbar bis 100 kg
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Dynamische Tragkraft [kg]:
100 kg
Gesamtbreite [mm]:
646 mm
Gesamthöhe [mm]:
184 mm
Gesamtlänge [mm]:
492 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
4,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Montageroller, Werkstatt-Rollbrett, Werkstattrollbrett, Rollplatte, montageroller gedore, rollplatte, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1101 L
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.