Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 DKEL 1,5 Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6-kant 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2797062
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     42 DKEL 1,5
EAN/GTIN:
     4010886936801
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum, Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern, Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten, Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen, Vanadium-Stahl 59CrV4, verzinkt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge 2:
7,5 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
59CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,003 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
1,5 mm
Abrollschutz:
Nein
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
89 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
58
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,79*
9 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,89*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 3,92*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,96*
4 Tage
58
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 94,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.