Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8320-200 JC Drahtseilschneider 200 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2788799
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8320-200 JC
EAN/GTIN:
     4010886936573
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ausführung: Leicht auswechselbare Schneidplatten, Schneidplatten aus pulvermetallurgischem Hochleistungs-Schnellarbeits-Stahl (HSS). Hergestellt im MIM-Verfahren (Metal Injection Molding = Metalspritzgießen), Extrem hohe Standzeit gegenüber traditionellen Drahtseilschneidern, Extrem weicher Scherschnitt verhindert zuverlässig das Aufspleißen des Drahtseils, Tipp: Bei durchschnittlicher Handgröße bis ca. Ø 5 mm mit einer Hand zu bedienen. Daher im Seenotfall optimal als Wantenschneider geeignet, Backen/Schneiden: Spezielle bogenförmige Schneiden, Schneidplatten bei Verschleißerscheinungen einfach ersetzbar, Schneidenhärte 62 - 65 HRC, Geringer Kraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie, 2 integrierte Pressprofile für Bowdenzug-Endkappen und Bowdenzughüllen-Endkappen, Schneidleistung: Drahtseile bis 1800 N/mm² mit max. Ø 6 mm (z. B. Edelstahl-Drahtseile, Drahtseile mit Stahl- und Textilseile, Bowdenzüge, Wanten), Draht bis 750 N/mm² mit max. Ø 4 mm (z. B. Nägel/Drahtstifte, Schrauben, Bolzen, Deckenabhänger), Ein- und mehradrige Kupfer- und Aluminiumkabel mit max. 10 mm², Gelenk: Nachstellbares Gelenk für präzise Schneidplattenführung, Verriegelung gegen ungewolltes Öffnen, Schenkel/Griffe: Ausführung JC = mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Material/Finish: Zangenkorpus glühend im Gesenk geschmiedet, Verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Auswechselbare Schneidplatten aus HSS
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,48 kg
Oberfläche:
Verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenhärte:
62-65 HRC
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, drahtschneider 200mm, kabelschere, gedore kabelschere, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-8320-200
ab € 18,19*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.